Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica 200 mm

Codice art.: 12 40 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12 40 200
EAN / GTIN 4003773026662
Codice del produttore 12 40 200
Numero-L L70010 1724

Descrizione

Descrizione:

  • per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
  • si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
  • profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti
  • con tronchese per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
  • meccanismo scorrevole
  • lame e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili
  • peso leggero
  • per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione

Proprietà:

  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 0,03 - 10,0 mm²
  • Arresto di lunghezza: 3 - 18 mm
  • AWG: 32 - 8