Tenaglia (pinza per ferraioli e cementisti) bonderizzata nera 220 mm

Codice art.: 99 00 220 K12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99 00 220 K12
EAN / GTIN 4003773027812
Codice del produttore 99 00 220 K12
Numero-L L70010 717

Descrizione

Descrizione:

  • per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
  • taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
  • con testa stretta 12 mm, particolarmente adatta per piastrellisti

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,4 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,6 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 12,0 mm
  • bonderizzata nera
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello