Pinzetta universale 118 mm

Codice art.: 92 52 23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 52 23
EAN / GTIN 4003773054894
Codice del produttore 92 52 23
Numero-L L70010 971

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
  • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
  • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,3 mm
  • Larghezza della punta (B): 2 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Settori: Industria Elettronica Orologeria Gioielleria
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello