• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Pinze universali

Codice art.: 65013180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65013180
EAN / GTIN 4018754206056
Codice del produttore 65013180
Numero-L L60010 4420

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 5746
  • Taglio di precisione per tutti i fili, compreso il filo armonico
  • Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
  • Per un uso continuo intenso

Proprietà:

  • Filo duro (3): 2 mm
  • Cavo (5): 12 mm
  • Cavo (6) mm2: 16 mm²
  • Filo per pianoforte (4): 1,8 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: maniglie multicomponente con zone morbide
  • Lunghezza [mm]: 180 mm
  • Peso: 226 g
  • Larghezza mm (b): 59 mm