Pinza universale tipo forte rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 225 mm

Codice art.: 02 02 225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02 02 225
EAN / GTIN 4003773043379
Codice del produttore 02 02 225
Numero-L L70010 807

Descrizione

Descrizione:

  • 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
  • con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
  • lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
  • taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
  • taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
  • con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 14,0 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 25,0 mm²
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello