Pinza per elettroinstallazioni rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 13 92 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13 92 200
EAN / GTIN 4003773075103
Codice del produttore 13 92 200
Numero-L L70010 1252

Descrizione

Descrizione:

  • 6 funzioni in un'unica pinza
  • pinza multifunzione per elettroinstallatori
  • per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola
  • superfici lisce sulla punta per una presa sicura ma delicata di fili singoli
  • superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato per afferrare materiali di forma piana e arrotondata
  • bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su scatole elettriche da incasso e togliere le bave di fori passacavi
  • fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²
  • incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm²
  • cesoia con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • forma affusolata per un'ottima accessibilità al pezzo in lavorazione
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
  • nei modelli con molla di apertura integrata nell'articolazione il dente di arresto tiene chiuse le cesoie mentre le altre funzioni restano attive
  • con meccanismo a molla di ritenuta intelligente, permette la presa senza aprire la pinza. La pinza rimane chiusa e protetta.

Proprietà:

  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 15 mm
  • Valore di taglio Cavo Cu, a trefoli: 50 mm²
  • Valori di spelatura per fili singoli: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato