Pinza speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 125 mm

Codice art.: 36 22 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 36 22 125
EAN / GTIN 4003773046967
Codice del produttore 36 22 125
Numero-L L70010 1668

Descrizione

Descrizione:

  • pinze di precisione particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per piegare e accorciare fili metallici
  • cerniera passante senza gioco
  • becchi interni lisci, rettificati
  • spigoli perfettamente smussati
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • per piegare e tagliare i fili sotto la scheda alla lunghezza di 1,6 mm

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,2 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 7,0 mm
  • Spessore della punta (W4): 4,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 11,0 mm
  • Larghezza dell'impugnatura: 7,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 18,0 mm
  • Applicazione: accorciare il filo a 1,6 mm e piegarlo
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello