Pinze meccaniche

Codice art.: 6723190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6723190
EAN / GTIN 4010886672310
Codice del produttore 6723190

Descrizione

Descrizione:

Con punta fine
Ganasce ondulate consentono il supporto e la presa anche in punti di difficile accesso
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 74 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Spessore della punta: 2,8 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • con tagliente: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no