Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 5745
Con becchi lunghi, superfici di presa dentate
Per lavori di supporto e flessione
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Forma delle ganasce: Ganasce piatte
- Lunghezza ganasce L3 [mm]: 51 mm
- Tipi di giunto: giunto inserito
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Larghezza della testa 1 [mm]: 16,5 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 9,0 mm
- Materiale: acciaio temperato
- Peso netto [kg]: 0,133 kg
- Standard: DIN ISO 5745
- Finitura superficiale: cromato
- Larghezza centrale W4 [mm]: 3,4 mm