Pinza a becchi mezzotondi con tagliente, dentata, diritta

Codice art.: 3463052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3463052
EAN / GTIN 4010886975954
Codice del produttore 3463052

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5745
Becchi lunghi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
Per lavori di supporto, presa, flessione e taglio
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 42 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 15,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,104 kg
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Finitura superficiale: cromato
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Valori di taglio: Filo duro: 1,6 mm / 14 AWG; filo medio duro: 3 mm / 9 AWG
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 2,5 mm
  • Spessore della punta: 2,0 mm