Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi rivestiti in resina sintetica cromata 180 mm

Codice art.: 46 13 A2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 46 13 A2
EAN / GTIN 4003773043003
Codice del produttore 46 13 A2
Numero-L L70010 110

Descrizione

Descrizione:

  • forma robusta, forgiata
  • punte resistenti, antiscivolo

Proprietà:

  • Capacità per diametro dell'albero: Ø 19 - 60 mm
  • Punte (diametro): Ø 1,8 mm
  • cromato
  • rivestita in plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello