Pinza universale per terminali per matrici intercambiabili rivestiti in materiale bicomponente brunita 200 mm

Codice art.: 97 43 06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 43 06
EAN / GTIN 4003773031048
Codice del produttore 97 43 06
Numero-L L70010 482

Descrizione

Descrizione:

  • un unico utensile per quasi 1000 operazioni di crimpaggio
  • Movimento di crimpaggio quasi parallelo
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • forza di serraggio maggiorata dal rapporto di trasmissione
  • impugnatura ergonomica
  • vari dispositivi di ausilio per il posizionamento preciso del connettore
  • matrici di crimpaggio per impieghi che vanno oltre l'assortimento offerto, su richiesta
  • con matrice di crimpaggio montata per terminali e connettori preisolati

Proprietà:

  • Utilizzazione: Pinze per sistemi di crimpaggio per capicorda e connettori isolati
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 6,0 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello