• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Chiave a tubo, americana. Modello 90° max. 76mm

Codice art.: 135A.24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135A.24
EAN / GTIN 3148516977922
Codice del produttore 135A.24
Numero-L L60130 8385

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Corpo in lega leggera
  • ganasce in acciaio forgiato, temprato a 55 HRc

Proprietà:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • C [mm]: 47
  • E [mm]: 47
  • L [″]: 47
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2.450