Borsa portautensili ″Classic″ vuota

Codice art.: 00 21 02 LE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 02 LE
EAN / GTIN 4003773057499
Codice del produttore 00 21 02 LE
Numero-L L70010 1321

Descrizione

Descrizione:

  • esecuzione leggera in tessuto poliestere rinforzato altamente resistente
  • pannello frontale ulteriormente rinforzato con profili in alluminio
  • pannello frontale semi-apribile con asole portautensili regolabili e tasca portadocumenti sul lato esterno
  • fondo zincato
  • con maniglia e cinghia tracolla regolabile
  • Dimensioni esterne (L x A x P): 440 x 270 x 180 mm Dimensioni interne (L x A x P): 420 x 250 x 160 mm
  • senza utensili

Proprietà:

  • Scomparti interni: 11 pezzi
  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 440 mm 420 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 270 mm 250 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 180 mm 160 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello