{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza lama | 3,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 11 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Spessore lama | 0,6 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631615 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197559586 | |
Codice del produttore | 631615 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice, Larghezza della lama: 3,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.629 pezzi in magazzino
5,49 €
1,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
7,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
574 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Larghezza lama | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spessore lama | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Lunghezza | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |