Raschietto piatto in metallo duro

Codice art.: 4523000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4523000
EAN / GTIN 4017981468251
Codice del produttore 4523000
Numero-L L60160 1361

Descrizione

Descrizione:

Manico di legno
Con impugnatura in legno

Proprietà:

  • Forma della lama: Piatto
  • Lunghezza totale [mm]: 365 mm
  • Larghezza lama: 30,0 mm
  • Lunghezza della lama: 250 mm
  • Spessore della lama: 5,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Lama intercambiabile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no