Esecuzione:
Utensile base in acciaio con 2 blocchi di serraggio, 5 inserti per bordatura (4,75 − 10 mm) e 1 tassello di spinta a 90°. L’utensile può essere fissato in qualsiasi normale morsa da banco.
Blocchi di serraggio per tubi con ⌀ 4,75; 5; 6; 8; 9 e 10 mm. Un lato diritto per bordatura a 180° l’altro smussato per bordatura a 90°.
Inserti per bordatura per tubi con ⌀ 4,75-5; 6; 8; 9 e 10 mm per bordature di forma F ed E. Tassello di spinta a 90° per bordature D ed E.
Uso:
Per bordatura doppia a norma (DIN 74234) delle condotte dei freni e delle condotte del refrigerante, ecc., per idraulica e pneumatica. Per tubi trafilati in acciaio senza saldature, nonché tubi a doppia parete (tubi Bundy).
Per:
Bordatura D-E-F a norma DIN 74234.