Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dvojitá lemovačka kompletní

Artiklové číslo: 820900

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lemovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 820900
Číslo výrobce 26013
Výrobce/odpovědná osoba ROTHENBERGER Werkzeuge GMBH, INDUSTRIESTR. 7, 65779 KELKHEIM B.FFM., Deutschland, http://www.rothenberger.com/

Popis

Provedení:

Základní těleso z ocelolitiny se 2 upínacími špalky, 5 lemovacími vložkami (4,75 – 10 mm) a 1 tlačným prvkem 90°. Přístroj lze upnout do každého běžného svěráku.
Upínací špalky pro ⌀ trubky 4,75; 5; 6; 8; 9 a 10 mm. Jedna strana rovná pro 180° lem, jedna strana sražená pro 90° lem.
Lemovací vložky pro trubky ⌀ 4,75-5; 6; 8; 9 a 10 mm pro tvar lemu F a E. Tlakový člen 90° pro lem D a E.

Použití:

Pro normované dvojité lemy (DIN 74234) na brzdových potrubích a potrubích chladicích systémů atd., pro hydrauliku a pneumatiku. Pro bezešvé, tažené ocelové trubky a dvojstěnné válcové trubky (trubky Bundy).

Vhodné pro:

Lemy D-E-F dle DIN 74234.