Descrizione:
Motori di carotaggio oltre 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Foretti segmentati a partire da Ø 82 mm con tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.
Proprietà:
Specifica: CDM ***
Dimensione: DxTxY / AUFN
Dimensioni: 132x450x11/4″
Classe E: 21011313
Linea: TGD
Numero di tariffa doganale: 82075010002
Grana: 38
Modulo: HOHL1-50115O
Specifica: 24 - 4 - 11,3
Granulometria: 38
Dimensioni (P x P x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″.
Peso lordo: 1,44 kg
Peso netto: 1,44 kg
Idoneità del materiale: Calcestruzzo
Vantaggi:
Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
Lunga durata.
Materiale:
Calcestruzzo