CDM Corone per carotaggio a umido 122x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34018572
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34018572
EAN / GTIN 9003172017686
Codice del produttore 34018572

Descrizione

Descrizione:

Motori di carotaggio oltre 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Foretti segmentati a partire da Ø 82 mm con tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1 50115M DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 122 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Materiale:

Calcestruzzo