Descrizione:
Motori di carotaggio fino a 3,5 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a mediamente duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione del corpo senza problemi. Corone prodotte con la tecnologia TGD® a partire e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.
Proprietà:
Specifiche: CDL***
Misura: DxTxY/AUFN
Dimensione: 102x500xPIXIE
Linea: TGD
Grana: 38
Forma: HOHL1-50115C
Vantaggi:
Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
Lunga durata.
Materiale:
Calcestruzzo