Descrizione:
I dischi PREMIUM*** LONGLIFE sono adatti per il taglio di di lamiere, profili, tubi, barre e materiali pieni. Questo utensile ad alte prestazioni, grazie all'elevata durata utile e stabilità, offre una soluzione economica ai problemi di costi e uno standard di sicurezza elevatissimo.
L'assortimento dei dischi da taglio LONGLIFE varia dagli spessori 1,6 a 1,9 mm per una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata utile dell'utensile, e spessori 2,5 a 3,0 mm per una durata totale e una stabilità massime.
Proprietà:
Specifica: A 46 S-BFP
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 178x1.6x22.23
Classe E: 21011315
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 46
Forma: diritta
Specifica: A 46 S- BFP
Grana: 46
Dimensioni (P x P x A): 178 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,106 kg
Peso netto: 0,103 kg
Idoneità del materiale: Acciaio
Peso netto: 0,103 kg
Idoneità del materiale: Acciaio
Linea di prodotti: Premium
Dichiarazione: Lunga durata
Vantaggi:
Massima durata grazie alla tecnologia LONGLIFE
Tempi di lavoro minimi grazie a una capacità di taglio ottimale e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
Non sono necessari lavori di ritocco, come pulizia o sbavatura
Uso:
Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
Mole troncatrici da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità
Materiale:
stola
Per:
Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno
Raccomandazioni:
Da 1,0 a 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione minima di bave
Da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e la massima stabilità