TYROLIT mole troncatrici 115x1,2x22,23 mm A46Q acciaio/inox

Codice art.: 34472853
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34472853
EAN / GTIN 9003173029329
Codice del produttore 34472853

Descrizione

Descrizione:

Grazie a una nuova tecnica costruttiva e all'impiego di materiali innovativi è stato fatto un ulteriore passo verso la sicurezza per l'operatore. Il disco da taglio PREMIUM*** con DEEP Cut Protection consente all'operatore di sfruttare la massima profondità di taglio nel pezzo senza il pericolo di danneggiare il disco.
Con questo disco si riesce ad evitare il distacco della ghiera centrale in seguito al contatto con gli spigoli vivi del pezzo in lavorazione.

Proprietà:

Specifica: A 46 Q-BFP
Dimensione: DxUxH
Dimensioni: 115x1.2x22.23
Classe E: 21011315
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 46
Forma: a gomito
Specifica: A 46 Q- BFP
Grana: 46
Dimensioni (P x U x A): 115 x 1,2 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,033 kg
Peso netto: 0,03 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox; Acciaio
Peso netto: 0,030 kg
Idoneità materiale: INOX;2IN1;acciaio
Linea di prodotti: Premium
Specifica: 2in1

Vantaggi:

L'asola sviluppata con boccola DEEP CUT PROTECTION impedisce il danneggiamento del foro
Massima penetrazione nel pezzo e contatto con pezzi con spigoli vivi senza danneggiamento del disco
DEEP CUT PROTECTION compie un ulteriore passo in avanti in termini di sicurezza per l'operatore
Maggiore comfort grazie alla notevole capacità di taglio

Uso:

Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Materiale:

stola
acciaio inossidabile

Per:

Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello