TYROLIT mole compatte pressate QUICK-CHANGE 76xR universale

Codice art.: 34201558
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34201558
EAN / GTIN 9003171892253
Codice del produttore 34201558

Descrizione

Descrizione:

Le mole unitizzate di TYROLIT sono ideali per la lavorazione di piccole superfici e angoli. La morbida superficie del prodotto non altera in alcun modo la geometria della superficie del pezzo e consente sempre di ottenere la struttura desiderata. Gli ambiti di applicazione sono soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura. .
Rispetto agli altri utensili per sbavatura, le mole compatte assicurano maggiore sicurezza e consentono di ottenere un'ottima rettifica a freddo.

Proprietà:

Specifica: UW 8 A MEDIO
Dimensioni: D
Dimensioni: 76xR
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Paese di origine: IT
Modulo: QDISC
Specifica: 76x6,4xR
Grana: 40
Dimensioni (P x P x S): 76 x 6,4 x R
Peso lordo: 0,025 kg
Peso netto: 0,025 kg
Idoneità del materiale: Acciaio;Acciaio inox;Plastica / PVC;Alluminio
Peso netto: 0,034 kg
Idoneità del materiale: Ghisa;INOX;Acciaio;Gel coat

Vantaggi:

Gli utensili per la sbavatura compatti sono ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere e per gli spigoli
La molatura a freddo e il ridotto intasamento del disco garantiscono la massima durata
La superficie morbida del disco garantisce una geometria stabile della superficie del pezzo

Uso:

Grano 2/3 C FINE per la sbavatura e la lucidatura
Grano 2 A MEDIO per la sbavatura, la lucidatura e per i punti di giunzione
Grano 6 C FINE/6 A MEDIO per la sbavatura, la smussatura di spigoli affilati e punti di giunzione
Grano 8 A MEDIO/8 A GROSSO per la sbavatura, la smussatura di spigoli affilati e punti di giunzione con una maggiore abrasività

Materiale:

Uso universale

Per:

Per la sbavatura, la pulizia, la preparazione della superficie, la finitura e la lavorazione dei cordoni di saldatura su tutti i materiali
Smerigliatura ultrafine in preparazione alla lucidatura
Strati di fibre non tessute pressate multistrato particolarmente adatte per la lavorazione di metalli teneri, acciai alto legati e leghe di titanio

Raccomandazioni:

2/3 C FINE per sbavatura e lucidatura
2 A MEDIUM per sbavare, lucidare e transizioni
6 C FEIN / 6 A MEDIUM per sbavare, arrotondare spigoli vivi e per raccordi
8 A MEDIO / 8 A GROSSO per sbavare, arrotondare spigoli vivi e per passaggi con maggiore aggressività