TYROLIT disco per rettifica secco ceramicato 100x50x20mm W10/E10 acciaio

Codice art.: 8641
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8641
EAN / GTIN 9003170086417
Codice del produttore 8641

Descrizione

Descrizione:

Questo utensile consente di rettificare tutti gli utensili da taglio per l'industria metalmeccanica e del legno e numerose lame di cesoie. Questi prodotti sono mole a tazza e a disco con miscele di corindone bianco fuso o corindone sinterizzato che vengono utilizzati per la rettifica a secco.
Le specifiche appositamente elaborate per questo utensile impediscono la decolorazione del pezzo in lavorazione.

Proprietà:

Codice EAN: 9003170086417
Imballaggio con codice EAN: 9009010086418
Gruppo di prodotti: AKV50
Classe E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Numero di tariffa doganale: 68042230
Paese di origine: CZ
Stampo: 6
Specifica: W10 / E10
Grana: 80
Dimensioni (P x P x A): 100 x 50 x 20
Vs / max: 35
Peso lordo: 0,434 kg
Peso netto: 0,398 kg
Idoneità del materiale: Acciaio; HSS
Peso netto: 0,398 kg
Idoneità del materiale: Acciaio rapido, lavorato; HSS; Un-/Nl.St., lavorato

Vantaggi:

Impiego universale
Nessuna decolorazione del pezzo
Selezione in base alle esigenze individuali

Materiale:

Acciaio altamente legato, temprato
HSS
Acciai non legati e basso legati temprati