TYROLIT VLIES dischi pulitori 50x13x6 S GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529897
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34529897
EAN / GTIN 8024406026572
Codice del produttore 34529897

Descrizione

Descrizione:

I dischi di decappaggio STRIP-IT consentono di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e rivestimenti dal pezzo in lavorazione. La fibra di nylon porosa combinata con l'abrasivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Contemporaneamente impedisce che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi. I dischi sono dotati di un foro centrale per essere montati sui mandrini che forniamo. Il disco di decappaggio STRIP-IT rosso in abrasivo ceramico (grado S EX. GROSSO) è più duraturo, più abrasivo e più duro rispetto alla versione standard (grano S GROSSO) in nero.
Con questo disco l'operatore può eseguire un decappaggio silenzioso, senza fatica e con formazione di calore ridotta. Utilizzando il mandrino più lungo è possibile anche montare due dischi di decappaggio, ottenendo un'area di contatto più ampia e un avanzamento più rapido del lavoro.

Vantaggi:

Fibre di nylon flessibili e arricchite con abrasivo per un utilizzo universale
La struttura evita l'intasamento e l'ostruzione del disco
Ridotta formazione di calore

Uso:

Versione grado S GROSSO (nero) per lavori di rifinitura sulle superfici
Versione grado S EX. GROSSO (rosso) per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
Possibilità di montare due dischi 1GR con l'impiego di un mandrino più lungo ottenendo così un'area di contatto più ampia
Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili

Per:

Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice e per la preparazione delle superfici per la saldatura, la brasatura e l'anodizzazione

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello