Descrizione:
Le grandi dimensioni delle ruote lamellari PREMIUM assicurano un'elevata durata utile dell'utensile, continuità di lavorazione e tempi ridotti per la loro sostituzione . Sono adatte all'uso in macchine portatili con alberi flessibili e in lucidatrici stazionarie. L'ampio diametro aumenta l'area di contatto e crea un disegno di levigatura più uniforme rispetto ad utensili simili di dimensioni inferiori, consentendo l'utilizzo anche su superfici di grandi dimensioni. La disposizione delle lamelle assicura un logoramento continuo del tessuto abrasivo e una continua esposizione di nuova grana abrasiva, mantenendo elevata e costante la potenza abrasiva per tutta la durata dell'utensile. Le ruote lamellari combinano la flessibilità con un'eccellente adattabilità ai contorni irregolari. Inoltre, la forte ventilazione impedisce il surriscaldamento della superficie di lavoro durante la lavorazione, consentendo di ottenere risultati eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni.
le ruote lamellari in tela di corindone sono fissate radialmente intorno all'asse dell'utensile. Il foro è rinforzato da un anello metallico di dimensioni variabili a seconda del diametro della ruota , e , con l'aiuto di una flangia di riduzione corrispondente, si montano saldamente sull'utensile.
Vantaggi:
Estrema longevità e risultati costanti
riduzione dei tempi di sostituzione delle ruote
eccellente potenza abrasiva
flessibilità e adattabilità
forte ventilazione durante la lavorazione e di conseguenza minor carico termico
Uso:
Grazie all'ampia gamma di diametri e spessori, è possbile ottenere la combinazione giusta per ogni obiettivo. La tela utilizzata garantisce un ottimo rapporto tra flessibilità e resistività. Le ruote di diametro 350 e 410 sono bilanciate singolarmente grazie al loro peso maggiore per garantire stabilità ed equilibrio quando vengono utilizzate in linee di lavorazione automatizzate o guidate da robot.
Quando si utilizzano le ruote lamellari, è necessario rispettare il senso di rotazione, che è determinato dal lato delle lamelle contenente abrasivo. Inoltre, il lavoro deve essere eseguito con una bassa pressione superficiale. L'avanzamento del pezzo lavorato deve avvenire in direzione opposta al senso di rotazione della mola. Se l'utilizzo non è corretto, le prestazioni si riducono e c'è il rischio di rottura della ruota.
Per:
Rifinitura di grandi superfici profilate piane, concave o convesse, rettifica delle superfici interne ed esterne di contenitori, recipienti, tubi, rifinitura liscia di parti con profili irregolari come maniglie, rubinetteria, parti stampate, rimozione e pulizia di cordini di saldatura.
Fabbricazione di cisterne e contenitori metallici, costruzione di macchinari e attrezzature (industria chimica, alimentare, tessile e ospedaliera), sbavatura e pulitura di parti in acciaio inox o cromate (industria automobilistica), lavorazione di oggetti di design e d'arredamento (maniglie, raccordi, piccoli elettrodomestici), fabbricazione di pentole, lavorazione di complementi d'arredo in acciaio inox (piastre, cucine, elettrodomestici, cappe).