TYROLIT cilindri di rettifica 100x50x19,1 S2 A120 PREMIUM acciaio/inox/nf-metal

Codice art.: 34241574
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34241574
EAN / GTIN 8024406512907
Codice del produttore 34241574
Numero-L L50140 2837

Descrizione

Descrizione:

La perfetta combinazione di maneggevolezza e durata: la composizione del nostro cilindro PREMIUM in tessuto con corindone assicura un eccellente equilibrio tra flessibilità e resistenza. Il cilindro di rettifica è disponibile in diverse grossezze del grano per coprire tutte le aree di applicazione: le grossezze del grano 40-80 sono progettate per il massimo rendimento di asportazione, mentre le misure 100-320 assicurano un risultato superficiale perfetto.
Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile abrasivo e garantisce un rapido avvio del cilindro.

Vantaggi:

Il livello di usura costante consente di mantenere elevata la qualità della finitura superficiale
Durata eccezionale
Elevata capacità di taglio

Uso:

Grossezza della grana 40-80 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza della grana 100 o superiore per una finitura superficiale perfetta

Per:

Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o per processi di rettifica generali su superfici irregolari o arcuate
Per la rimozione di tracce di saldatura, graffi e residui di ossidazione, nonché per il pretrattamento della superficie