TYROLIT cilindri di rettifica 100x50x19,1 MOLTO-FINE per acciaio/inox/nf-metal

Codice art.: 34241570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34241570
EAN / GTIN 8024406518046
Codice del produttore 34241570

Descrizione

Descrizione:

Questo cilindro PREMIUM è costituito da una miscela di tessuto non tessuto e tela e viene montato sulla satinatrice attraverso uno speciale foro a cuneo. Questa combinazione di materiali offre una maggiore capacità di taglio rispetto ai cilindri realizzati solo in tessuto non tessuto e garantisce un eccellente grado di finitura e la massima facilità d'uso. Inoltre, il cilindro offre le proprietà tipiche dei prodotti in tessuto non tessuto e dei prodotti in tela combinate, come una forte ventilazione e una bassa rumorosità durante la lavorazione.
Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile abrasivo e garantisce un rapido avvio del cilindro.

Vantaggi:

Elevata capacità di taglio
Eccellente grado di finitura
Massima facilità d'uso con bassa rumorosità

Per:

Sbavatura leggera e pulizia, molatura satinata su piccole e grandi superfici, rimozione di strati di ossido, eliminazione di difetti da precedenti fasi di lavorazione.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello