Descrizione:
Le molette in tessuto abrasivo TYROLIT sono altamente adattabili e garantiscono che non vi sia alcun cambiamento nella qualità della superficie. La gamma TYROLIT Premium *** è stata ora ampliata di 29 tipi in modo da poter scegliere tra diverse granulometrie e altre dimensioni. Grazie all'elevato numero di granulometrie si possono ottenere diverse strutture superficiali e rugosità. Le molette in tessuto non tessuto TYROLIT sono disponibili anche con un panno abrasivo intarsiato in modo da ottenere una maggiore asportazione di materiale e una finitura superficiale più ruvida.
L'elevato numero di gradazioni di grana consente di ottenere diverse strutture superficiali e rugosità. Le punte in vello TYROLIT sono disponibili anche con un panno abrasivo inserito per ottenere una maggiore rimozione di materiale e una finitura superficiale più grossolana.
Proprietà:
Specifica: UN GROB CX 60
Dimensione: DxT
Dimensioni: 60x30
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 60
Forma: spilla a ventaglio in pile
Specifica: A GROB C X 60
Grana: 60
Dimensioni (D x D): 60 x 30
Vs / max: 50
Peso lordo: 0,063 kg
Peso netto: 0,063 kg
Idoneità materiale: Alluminio;Acciaio;Acciaio inox
Peso netto: 0,063 kg
Idoneità del materiale: alluminio;INOX;acciaio
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Grazie a grossezze del grano differenti è possibile ottenere rugosità differenti
Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
Massima durata
Asportazione del materiale senza modifica dell'integrità superficiale
Uso:
Gambi in tessuto con tessuto abrasivo (VL-C) per un'asportazione elevata
Gambi in tessuto senza tessuto abrasivo per lavori di rifinitura
Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili
Materiale:
stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi
Per:
Per la rifinitura di precisione di acciaio, acciaio inossidabile e dei metalli non ferrosi
Raccomandazioni:
Matite in pile con tela abrasiva (VL-C) per una maggiore rimozione
Matite in pile senza tela abrasiva per lavori fini
Utilizzo di smerigliatrici diritte regolabili