TYROLIT mola da sgrossatura FOCUR EXTRA 230x7x22,23 mm ZZA24S PREMIUM ghisa

Codice art.: 929020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 929020
EAN / GTIN 9003179290204
Codice del produttore 929020

Descrizione

Descrizione:

PREMIUM*** FOCUR Extra garantisce massimo rendimento di asportazione con un'elevatissima durata utile. Tale risultato è assicurato da una tecnologia di produzione innovativa combinata con l'impiego dello zirconio di alta qualità.
Questo utensile ad alto rendimento è stato sviluppato per l'utilizzo su tutti i tipi di ghisa e viene impiegato sia per la molatura di superfici che nelle operazioni di sbavatura e di pulizia. ZA24N-BFX: particolarmente adatto per la molatura di superfici, ZA24P-BFX: il tipo universale, ZZA24R-BFX: lo specialista delle sbavature e ZZA24S-BFX: per una durata utile elevata.

Proprietà:

Specifica: ZZA 24 S- BFX
Dimensione: DxUxH
Dimensioni: 230x7x22,23
Classe E: 21011313
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 24
Forma: a gomito
Specifica: ZZA 24 S- BFX
Grana: 24
Dimensioni (P x U x A): 230 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Peso lordo: 0,758 kg
Peso netto: 0,758 kg
Idoneità del materiale: Materiali fusi
Peso netto: 0,758 kg
Idoneità del materiale: Fusione;INOX;Acciaio
Linea di prodotti: Focur extra

Vantaggi:

Lo zirconio di alta qualità assicura il massimo rendimento di asportazione
Il legante appositamente progettato per la ghisa assicura la massima durata utile
Impiego universale

Uso:

ZA24N-BFX: per la molatura di superfici
ZA24P-BFX: il tipo universale
ZZA24R-BFX: lo specialista delle sbavature
ZZA24S-BFX: per una durata utile elevata
Spessore di 4 mm per la rettifica periferica
Spessore di 7 mm per la sgrossatura

Materiale:

modanatura

Per:

Per applicazioni complesse su ghisa e su tutti i materiali di fusione, ideale per la molatura di superfici ma anche per operazioni di sbavatura e di pulizia

Raccomandazioni:

ZA24N-BFX: per rettifica in piano
ZA24P-BFX: il tipo universale
ZZA24R-BFX: lo specialista della sbavatura
ZZA24S-BFX: per una lunga durata
Spessore 4 mm per smerigliatura circonferenziale Spessore 7 mm per sgrossatura