TYROLIT mole lamellare 30x10-3x40 mm A240 PREMIUM acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 909400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 909400
EAN / GTIN 8024406002996
Codice del produttore 909400

Descrizione

Descrizione:

Le ruote lamellari a gambo PREMIUM A-P01 C X su tela in corindone sono disponibili in diverse dimensioni e misure del gambo. La disposizione radiale delle lamelle garantisce un logoramento continuo del tessuto abrasivo e una continua esposizione di nuova grana abrasiva. Questo garantisce una potenza abrasiva costantemente elevata. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla ventilazione costante durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro si riscalda solo moderatamente.
Mentre le ruote lamellari a gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni estremamente ridotte, quelle con gambo da 6 mm rappresentano gli utensili abrasivi più versatili di questo gruppo di prodotti. La loro elevata durata li predestina a un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Vantaggi:

Possibilità di scegliere tra diverse dimensioni e gambi
Potenza abrasiva eccezionale e risultati costanti
Elevata flessibilità e adattabilità
Sviluppo termico moderato grazie alla ventilazione
eccellente maneggevolezza

Uso:

Grossezza della grana 60 per un'asportazione di materiale elevata
Grossezza della grana 80/120 per una lavorazione universale
Grossezza della grana da 150 a 320 per lavori di rifinitura
Rispettare la velocità massima

Per:

Rifinitura, piccole operazioni di sbavatura, pulizia o preparazione per il trattamento successivo (cromatura, nichelatura o verniciatura) di piccoli pezzi o aree difficili da raggiungere, come superfici interne di tubi, cilindri e pezzi con profili irregolari.
Produzione e manutenzione di macchine per l'industria chimica, farmaceutica, alimentare e ospedaliera, sbavatura e pulizia di parti stampate nell'industria automobilistica, costruzione di strutture metalliche, industria dell'arredamento per oggetti in acciaio e acciaio inossidabile, costruzione di stampi, produzione di utensili.