TYROLIT manicotti abrasivi 22x20 mm ZA80 acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 706538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706538
EAN / GTIN 9003177065385
Codice del produttore 706538
Numero-L L50140 2879

Descrizione

Descrizione:

I manicotti abrasivi TYROLIT vengono utilizzati per operazioni di finitura e sbavatura, nonché per la sagomatura di pezzi complessi. Grazie alla combinazione di zirconio su supporto in policotone possono essere impiegati su molti materiali diversi. Le numerose dimensioni di grana disponibili consentono di eseguire sia asportazioni di materiale consistenti che lavori di finitura.
I manicotti abrasivi vengono montati su un albero o un mandrino ad espansione. Nel nostro assortimento sono disponibili anche i relativi accessori.

Proprietà:

Specifica: ZA-P43 PC X JS
Dimensione: DxT
Dimensioni: 22x20
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 80
Forma: Band
Specifica: ZA-P43 PC X JS
Grana: 80
Dimensioni (P x P): 22 x 20
Peso lordo: 0,002 kg
Peso netto: 0,002 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox;Acciaio;Alluminio
Peso netto: 0,002 kg
Idoneità del materiale: alluminio;INOX;acciaio
Linea di prodotti: Premium

Vantaggi:

Grazie alla combinazione di zirconio e refrigerante nel legante possono essere impiegati sui più svariati materiali
Montaggio semplice su un asse oppure su un mandrino estensibile
Per la lavorazione di punti difficili da raggiungere

Uso:

Grossezza del grano 36/50/60 per la massima asportazione
Grossezza del grano 80/120 per lavori di rifinitura

Materiale:

stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi

Per:

Per operazioni di finitura e sbavatura, nonché per la formatura di pezzi complessi su acciaio, acciaio inossidabile e alluminio

Raccomandazioni:

Grana 36/50/60 per la massima asportazione
Grana 80/120 per lavori fini