TYROLIT nastro abrasivo 10x330 mm ZA60 acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 706301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706301
EAN / GTIN 9003177063015
Codice del produttore 706301
Numero-L L50140 1794

Descrizione

Descrizione:

I nastri Premium*** sono stati appositamente sviluppati per la mini smerigliatrice a nastro e, grazie alla loro particolare curvatura, impediscono che si verifichi il distacco della grana a contatto con il pezzo in lavorazione. Un rendimento di asportazione e una durata elevati assicurano risultati costanti con tempi di lavoro ridotti. I nostri nastri sono maneggevoli e semplici da montare.
I mini nastri di TYROLIT possono essere impiegati a livello universale su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.

Proprietà:

Specifica: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Massa: TxH
Dimensioni: 10x330
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 60
Forma: BELT
Specificazione: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Grana: 60
Dimensioni (P x A): 10 x 330
Alesaggio: 330 mm
Peso lordo: 0,005 kg
Peso netto: 0,005 kg
Idoneità del materiale: Acciaio inox;Alluminio;Acciaio
Peso netto: 0,005 kg
Idoneità del materiale: alluminio;INOX;acciaio
Linea di prodotti: Premium

Vantaggi:

Corindone zirconio e uno strato di raffreddamento addizionale per la massima e una molatura a freddo
Asportazione molto elevata
Supporto in rete di poliestere ZA-P48 con strato di raffreddamento per una maggiore abrasività, una molatura a freddo e la stabilità degli spigoli

Uso:

Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi

Per:

Per un utilizzo universale su acciaio, acciaio inossidabile e alluminio con le mini rettificatrici a nastro

Raccomandazioni:

Grana 40/60 per la massima asportazione
Grana 80/120 per una perfetta finitura superficiale