Descrizione:
I nastri Basic* per la smerigliatrice a nastro portatile sono ad impiego universale, ma sono utilizzati molto frequentemente sul legno. Una composizione di ossido alluminio e di una base in tessuto misto li rende adatti a tale utilizzo. Un particolare rivestimento della grana impedisce l'accumulo di depositi sui nastri durante la rettifica di materiali morbidi come legno e colori.
Ne risultano una potenza abrasiva e una durata elevate. La maneggevolezza e la semplicità di montaggio consentono di risparmiare ulteriore tempo di lavoro.
Proprietà:
Specifica: A-B06 PC X JOT A100
Massa: TxH
Dimensioni: 100x610
Classe E: 21011318
Linea: BASIC
Abrasivo: corindone normale
Grana: 100
Forma: BELT
Specificazione: A-B06 PC X JOT A100
Granulometria: 100
Dimensioni (P x A): 100 x 610
Alesaggio: 610 mm
Peso lordo: 0,058 kg
Peso netto: 0,058 kg
Idoneità dei materiali: Alluminio;Legno;Acciaio inox;Acciaio;Plastica / PVC;Gelcoat;Materiali compositi;Materiali fusi
Peso netto: 0,058 kg
Idoneità del materiale: PVC; acciaio; legno
Linea di prodotti: Basic
Vantaggi:
Impiego universale
Buona durata
Elevata asportazione
Uso:
Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta
Materiale:
Uso universale
Per:
Per la lavorazione di materiali diversi, in particolare il legno, con rettificatrici portatili
Raccomandazioni:
Grana 40/60 per la massima asportazione
Grana 80/120 per una perfetta finitura superficiale