TYROLIT nastri 20x815 A GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34206198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34206198
EAN / GTIN 8024406056937
Codice del produttore 34206198
Numero-L L50140 2984

Descrizione

Descrizione:

Con i suoi nastri della gamma SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di economicità. Il tempo di lavoro può essere ridotto in modo significativo. La caratteristica principale è l'eliminazione da una a tre fasi di lavoro.
Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità superficiale, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Inoltre, la gamma SCM TYROLIT assicura i migliori risultati in termini di durata.

Vantaggi:

Eccellente redditività grazie al massimo rendimento di asportazione e al ridotto tempo di lavorazione del pezzo
La struttura robusta dei nastri garantisce la massima durata
Ampio assortimento

Uso:

Grano ″GROSSO″ per la pulizia, la rimozione della ruggine, l'asportazione di rivestimenti e per la finitura finale
Grano ″MEDIO″ per una pulizia semplice, la sbavatura e la finitura finale
Grano ″MOLTO FINE″ per l'ultima fase di lavoro

Per:

Per la riduzione delle rugosità, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura con le rettificatrici a nastro portatili