Descrizione:
Questo prodotto ad alto rendimento provvisto resistente tessuto cotone misto è stato concepito per applicazioni complesse su acciaio e metalli non ferrosi. Questi nastri, in combinazione con lo zirconio duro, sono ideali per pressioni molto elevate e garantiscono un rendimento di asportazione superiore alla media. I refrigeranti attivi riducono la formazione di calore durante la rettifica.
Un'altra particolarità consiste nel fatto che questo prodotto può essere utilizzato anche a umido con olio, emulsione o acqua continuando a garantire ottimi risultati.
Proprietà:
Specifiche: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Massa: TxH
Dimensioni: 50x1000
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 80
Forma: BELT
Specifica: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Grana: 80
Dimensioni (D x H): 50 x 1000
Alesaggio: 1000 mm
Peso lordo: 0,071 kg
Peso netto: 0,071 kg
Idoneità del materiale: Acciaio; Alluminio
Peso netto: 0,071 kg
Idoneità materiale: Alluminio; Acciaio
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Eccellente rendimento di asportazione, ideali per lavorazioni ad alta pressione grazie all'uso di zirconio duro
Ridotta formazione di calore durante la rettifica grazie al refrigerante attivo nel legante
Tessuto misto resistente per nastri dalla struttura robusta
Grossezza del grano 24, 36 e 100 disponibile su richiesta
Uso:
Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta
Materiale:
stola
Metalli non ferrosi
Per:
Per applicazioni complesse su acciaio e metalli non ferrosi
Adatti in particolare per applicazioni a umido con olio, emulsione o acqua
Raccomandazioni:
Grana 40/60 per la massima asportazione
Grana 80/120 per una perfetta finitura superficiale