TYROLIT rulli in tessuto 120x10M S ULTRA-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598354
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rotolo di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34598354
EAN / GTIN 8024406526164
Codice del produttore 34598354
Numero-L L50140 2738

Descrizione

Descrizione:

I rotoli in tessuto non tessuto di TYROLIT vengono utilizzati per la pulizia e la lavorazione di superfici eseguite con la levigatrice orbitale oppure mediante molatura manuale. La varietà delle specifiche offre all'operatore diverse possibilità di finitura superficiale.
L'assortimento varia dalle specifiche più grossolane per la pulizia di cordoni di saldatura fino a quelle ultra sottili e ai tessuti per levigatura.

Vantaggi:

Massima durata grazie all'adozione di una procedura di impregnamento al 100%, grazie alla quale la grana abrasiva si trova anche all'interno del tessuto abrasivo
Le specifiche differenti consentono operazioni che spaziano dalla pulizia di cordoni di saldatura fino alla lucidatura delle superfici
Struttura molto flessibile: il tessuto si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

Grano A GROSSO/A MEDIO per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine e dei rivestimenti nonché per le piccole operazioni di sbavatura
Grano A FINE per la lavorazione di vernice e pittura, per la pulizia di componenti delle macchine nonché per la finitura
Grano A MOLTO FINE/A ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
Grano A GP - VERDE per una pulizia completa e la finitura in tempi rapidi

Per:

Per la pulizia e la lavorazione delle superfici a mano o con una smerigliatrice girevole