Descrizione:
Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione del disco estremamente rapida. La spessa base in carta facilita l'impiego su materiali morbidi come legno o vernice e per lavori grossolani.
Questo prodotto dispone di una base estremamente solida che sostiene la grana assicurando il massimo in termini di rendimento di asportazione e durata. Particolarmente resistente per l'utilizzo sui bordi.
Proprietà:
Specifica: A-P31 PF A120
Dimensioni: D
Dimensione: 125
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 120
Forma: DISC
Specifica: A-P31 P F A120
Granulometria: 120
Dimensione (D): 125
Peso lordo: 0,016 kg
Peso netto: 0,016 kg
Idoneità del materiale: Acciaio;Acciaio inox;Legno;Plastica / PVC;Gelcoat;Alluminio
Peso netto: 0,016 kg
Idoneità del materiale: Legno
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Base resistente per una durata e un'abrasività molto elevate
Elevata resistenza sugli spigoli
Grossezza del grano 320 e 400 disponibile su richiesta
Uso:
Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza del grano 80-120 per una molatura intermedia
Grossezza del grano 150-240 per una finitura superficiale perfetta
Materiale:
Uso universale
Per:
Per lavori di sgrossatura e rifinitura di varie tipologie di materiali
Raccomandazioni:
Grana 40/60 per la massima asportazione
Grane 80-120 per macinature medie
Grana 150-240 per una perfetta finitura superficiale