Descrizione:
Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione del disco estremamente rapida. La solida base in carta consente una rettifica ad alta velocità su numerose superfici.
Il prodotto assicura una finitura particolarmente uniforme su vernici, pittura e materiali compositi. Grazie a uno strato in stearato speciale si riduce l'accumulo di depositi e l'intasamento della mola, con conseguente aumento della durata del prodotto.
Proprietà:
Specifica: A-P22 PD A100
Dimensioni: D
Dimensione: 150
Numero di fori: 15
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 100
Forma: DISC
Specificazione: A-P22 P D A100
Granulometria: 100
Dimensioni (D / S): 150 / 15
Peso lordo: 0,008 kg
Peso netto: 0,008 kg
Idoneità del materiale: Materiali compositi;Plastica / PVC;Gelcoat;Legno;Vernice / lacca;Alluminio
Peso netto: 0,008 kg
Idoneità dei materiali: PVC;Gel coat;Legno;Materiali compositi
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
Nessuna ostruzione o intasamento del disco per la massima durata
Asportazione molto elevata grazie a una base migliorata
Sistema TYROLIT Fast Change per un cambio mola semplice e rapido grazie alla chiusura a strappo
Uso:
Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
Grossezza del grano 80-120 per una molatura intermedia
Grossezza del grano 150-400 per una finitura superficiale perfetta
Materiale:
plastica
Compositi
Gelcoat
Di legno
Per:
Per lavori di sgrossatura e rifinitura di pezzi in plastica, materiali composti, gel coat e legno
Raccomandazioni:
Grana 40/60 per la massima asportazione
Grane 80-120 per macinature medie
Grana 150-400 per una perfetta finitura superficiale