Esecuzione:
- Schermo multi-touch grande con superficie Microvision semplice e intuitiva.
- Dispositivo di taratura sull’attacco base SK50.
- Molteplici possibilità di appoggio, ad esempio per portautensili, adattatori ed elementi di comando come mouse, tastiera e stampante.
- Regolazione rapida di entrambi gli assi tramite Release-by-Touch (X/Z) singolarmente o contemporaneamente.
- Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z) mediante rotella girevole.
- Mandrino con indexaggio 4×90° e 3×120° e freno pneumatico del mandrino per utensile di tornitura.
- Telecamera con ingrandimento 32x.
Il dispositivo funziona in combinazione con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected relative alla produzione e disponibili come optional.
Vantaggi:
Hoffmann Group Connected
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Uso:
Per la misurazione e la preregolazione di utensili sulla macchina nel processo di produzione o durante la preparazione del lavoro.
Fornitura:
Tastiera, mouse, stampante termica per etichette con etichette, pulitore per taglienti, fotocamera esterna per la gestione delle fotografie, tavolo (anta battente, tre cassetti), software di misurazione in tutte le principali lingue straniere, messa in funzione e formazione inclusa (1 giorno).
Accessori speciali:
Gli strumenti per il Presetting degli utensili Haimer sono compatibili con le riduzioni GARANT n. art.
354771,
354773,
354775,
354777 e
354779. Le riduzioni Haimer sono disponibili su richiesta.
Nota:
La connessione per la trasmissione dati dallo strumento per la preregolazione degli utensili alla macchina utensile tramite post-processore è inclusa. È necessaria una verifica di compatibilità preliminare con le post-elaborazioni standard di HAIMER. Se la tua macchina non è inclusa in questo pacchetto standard, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
Altri modelli UNO (autofocus e automatic drive) e della serie VIO sono disponibili su richiesta.