Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe base e morsetti temprati 200/5

Codice art.: 313137 200/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Attacco a cono corto 5
Modello 200
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 8 mm - 208 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 72 mm - 224 mm
Corsa di serraggio per griffa S 7 mm
⌀ Esterno A 206 mm
Passaggio E 52 mm
⌀ Contropunta B 82,575 mm
Numero di viti prigioniere 4
Dimensione viti prigioniere M10
Chiave esagono interno K 12 mm
Peso 18,6 kg
Numero massimo giri 4.800 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313137 200/5
EAN / GTIN 2050001928887
Codice del produttore 0819122

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
  • Lunga durata con la massima precisione.
  • Sistema modulare con bussole di protezione.
  • Tempi di allestimento minimi.
  • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
  • Grande foro passante (Dim. E!).
  • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
  • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
  • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
  • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di griffe base e morsetti duri.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200313350.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Seleziona la variante e la quantità

    Modello / Attacco coni corti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello