{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 95 mm | |
Larghezza B | 45 mm | |
Altezza H | 54 mm | |
Distanza fori a | 15 mm | |
Distanza fori b | 25 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M16 | |
Anche per mandrini di tipo | 315 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Codice del produttore | 1028173 |