{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 250 mm | |
Hossz L | 95 mm | |
Szélesség B | 45 mm | |
Magasság H | 54 mm | |
Furattávolság a | 15 mm | |
Furattávolság b | 25 mm | |
Horonyszélesség D | 21 mm | |
Menet DIN 912 | M16 | |
Más tokmány típushoz is megfelelő | 315 mm | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Gyártó száma | 1028173 |