Set con valigia per mandrino HT 63

Codice art.: 307546 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore HSK-A 63 corto
Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 52,5 mm
Lunghezza utile L1 54 mm
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307546 63
EAN / GTIN 2050002007710
Codice del produttore 307546 63

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
  • Versione SK40 e HSK-A 63 con foro Balluffchip.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).

Vantaggi:

  • Massime coppie trasmissibili (550 Nm) nonché un ottimo livello di sicurezza dei processi.
  • Proprietà di attenuazione ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
  • Ottima precisione di rotazione coassiale e ripetibilità < 0,003 mm.
  • Facilità di utilizzo.
  • Regolazione esatta della lunghezza assiale.
  • Termostabilità fino a 170 °C.
  • Massima flessibilità grazie alle bussole di riduzione di alta qualità.

Uso:

  • Per foratura, alesatura e fresatura.
  • Per asportazione truciolo pesante durante la fresatura.

Fornitura:

1x mandrino idraulico HT GARANT n. art. 307550 Dim. 20, 5x bussole di riduzione Ø 20, Ø di serraggio 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x chiave di serraggio apertura 5, 1x valigetta con inserto in espanso.

Accessori speciali:

  • Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.
  • Chiave a bussola n. art. 309890.