• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

CDP M12 SRK 5X45 Adattatore per calettamento con attacco FLEXFIT per utensili in metallo duro

Codice art.: 4503787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503787
EAN / GTIN 7291075165593
Codice del produttore 4503787
Numero-L L24120 345

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 28.8 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 28.8 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm