Codolo a tenuta stagna, Forma B senza foro

Codice art.: 308620
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
821 pezzi in magazzino
  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
A tenuta stagna − con o-ring.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.