Descripción:
El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.
Aplicación:
- Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
- En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
- En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).
Nota:
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
Obturado, con junta tórica.
ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.