{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Larghezza codolo b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319101 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523716 |