Mandrino con pinza di serraggio OZ Forma E3 1,5-16

Codice art.: 319501 1,5-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Dimensioni VDI VDI 30
Pinze serrapezzo 415 E
Campo di serraggio d2 2 mm - 16 mm
Giunto di ⌀ d6 68 mm
⌀ Esterno d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.